Pribor za ohišja zategovalcev
/
NAVARILNA PLOŠČICA 7364906 VEL. 1D/1
NAVARILNA PLOŠČICA 7364906 VEL. 1D/1
DIN 3015-3, jeklo Cink/Nikelj
Širina: 30 mm
Material: Jeklo
Površina: Cink-Nikelj.
Priloge
Art.-Št.:
0599037101
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
Nazivna velikost
1D
Nazivna velikost v skladu z DIN
1
Vrsta navoja x nazivni premer
M6
Dolžina
37 mm
Širina
30 mm
DEBELINA
3 mm
DIN
Pritrdilne sponke - Blok sponke: Dvojne objemke (Z)
Material
Jeklo
Površina
Cink nikelj
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Nazivna velikost
1D
Nazivna velikost v skladu z DIN
1
Vrsta navoja x nazivni premer
M6
Dolžina
37 mm
Širina
30 mm
DEBELINA
3 mm
DIN
Pritrdilne sponke - Blok sponke: Dvojne objemke (Z)
Material
Jeklo
Površina
Cink nikelj
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: