¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
SPONKA PLOŠ.NAT. 6,3MM 0,8-2,1 MS.SI
SPONKA PLOŠ.NAT. 6,3MM 0,8-2,1 MS.SI
Priloge
Art.-Št.:
05589935
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
Oblikovanje
Nezapečateno
Min./max. prečni prerez žice
1,5-2,5 mm²
Nazivna velikost ploščatega vtiča/pritisnega konektorja/reznega konektorja
6,3 x 0,8 mm
Število zapornih ušes
1 KOS
Premer odprtine
1,65 mm
Material
Medenina
Površina
Posrebrena obloga
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Oblikovanje
Nezapečateno
Min./max. prečni prerez žice
1,5-2,5 mm²
Nazivna velikost ploščatega vtiča/pritisnega konektorja/reznega konektorja
6,3 x 0,8 mm
Število zapornih ušes
1 KOS
Premer odprtine
1,65 mm
Material
Medenina
Površina
Posrebrena obloga
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
SPONKA PLOŠ.VTIČ. 6,3MM/M.RS/1-2,5/ZBR.SN
05589917
ČEP POKRIVNI 126 3,9 BEL 9010
059012 125
ZAŠČITNE ROKAVICE-ENKRATNE-NITRIL-ČRNA-L
0899470371
Nitrilne rokavice za enkratno uporabo, neprepustne za tekočine.
ZAŠČITNE ROKAVICE-ENKRATNE-NITRIL-ČRNA-XL
0899470372
Nitrilne rokavice za enkratno uporabo, neprepustne za tekočine.
OHIŠJE ZA VAROVALKE-(1-20A)1,5QMM
0555976
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: