¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
ČEP POKRIVNI 126 3,9 BEL 9010
ČEP POKRIVNI 126 3,9 BEL 9010
Priloge
Art.-Št.:
059012 125
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
PE - polietilen
Barva
RAL 9010
Zunanji premer
12 mm
Višina
4,2 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Material
PE - polietilen
Barva
RAL 9010
Zunanji premer
12 mm
Višina
4,2 mm
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
SPONKA PLOŠ.NAT. 6,3MM 0,8-2,1 MS.SI
05589935
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: