¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OHIŠJE ZA VAROVALKE-(1-20A)1,5QMM
OHIŠJE ZA VAROVALKE-(1-20A)1,5QMM
Priloge
Art.-Št.:
0555976
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
Oblikovanje
ATO
Največji tok
20 A
Prečni prerez kabla
1,3 mm²
Dolžina kabla
90 mm
Zaščitni razred IP
Odpornost na prah/voda ne more poškodovati ničesar, če je oprema potopljena pod 0,15-1 m vode
Vnetljivost
Samougasljiv v skladu z UL94 V0
Barva kabla
Črna
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Oblikovanje
ATO
Največji tok
20 A
Prečni prerez kabla
1,3 mm²
Dolžina kabla
90 mm
Zaščitni razred IP
Odpornost na prah/voda ne more poškodovati ničesar, če je oprema potopljena pod 0,15-1 m vode
Vnetljivost
Samougasljiv v skladu z UL94 V0
Barva kabla
Črna
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
SPONKA PLOŠ.VTIČ. 6,3MM/M.RS/1-2,5/ZBR.SN
05589917
SPONKA PLOŠ.NAT. 6,3MM 0,8-2,1 MS.SI
05589935
VAROVALKA AVTOMOBILSKA 10AMP
0731010
VAROVALKA AVTOMOBILSKA 20AMP
0731020
VODOTESNA SPOJKA-ŽENSKA-2POL
05551022
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: