PU PENA-ALLSEASON-750 ML

PU pena Allseason je primerna za zapolnjevanje in izoliranje v zimskih pogojih do -10 ⁰C.

Priloge
Art.-Št.: 0892152451
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Področje uporabe: Namenjena za zapolnjevanje razpok, dilatacijskih spojev in odprtin. Prav tako primerno za izolacijo toplotnega razdelilnika, kopalniške kadi, zalogovnika in hladilnih sistemov. Posebej primeren za hitro montažo okvirjev oken in vrat, panelnih sten in valovite strešne pločevine. Prav tako primerna za zapolnjevanje prebojev in odprtin za napeljavo vode, plina, ogrevanja in električnih napeljav.

Lastnosti:

  • Možnost uporabe na skoraj vseh gradbenih površinah, kot so beton, opeka, les, omet, naravni kamen, trdi PVC in kovina.
  • Ni primeren za nanašanje na mast, olje, silikon, PTFE, PE, PP in podobne materiale.
  • Nanašanje s pomočjo pištole.
  • Odporno na vodo, staranje, temperaturne obremenitve, različne kemikalije, plesen in zajedavce.
  • Ni odporen na UV-žarke.
  • Pena se utrjuje s pomočjo zračne vlage.

Uporaba: Površina nanosa mora biti čista, suha, stabilna in razmaščena. Površina je lahko pred nanosom vlažna, nikakor pa ne sme biti pomrznjena. Pena mora biti pred nanosom ogreta na sobno temperaturo. Pred uporabo je potrebno pločevinko stresati vsaj 1 minuto, pločevinko nato privijemo na pištolo. Delovni položaj pločevinke je z dnom navzgor. Količino iztisnjene pene uravnavamo s sprožilcem na pištoli. Željeno mesto napolnimo malenkost preko polovice, saj pena med delovanjem poveča svoj volumen. Navpične odprtine polnimo od spadaj navzgor, širše odprtine polnimo postopoma, postopek nadaljujemo šele, ko je prvi nanos utrjen. Preveč nanešeno peno po utrditvi enostavno odrežemo. V kolikor boste dela s pištolo prekinili za daljši čas od 15 min, je potrebno pištolo očistiti s čistilom za PU-peno (Art.št.: 0892 160). Sveža peno lahko odstranimo s pomočjo čistila za PU-peno. Strjeno peno je mogoče očistiti le mehansko ali s pomočjo čistila, Art. št..: 0892160000, čistilo za strjeno PU-peno.

Skladiščenje: Skladiščiti v suhem prostoru pri temperaturi od +5°C do +25°C. Skladiščenje pri višji temperaturi lahko peni skrajša rok uporabe. Da preprečite zlepljenje ventilov, je pločevinke potrebno skladiščiti v navpičnem položaju, z ventilom navzgor. Vsebina 750 ml (v kartonu 12 pločevink).

Specifikacije izdelkov
* *
Kemijska osnova Enokomponentni poliuretan
Barva Barva šampanjca
Vonj/dišava Značilnosti
Oblikovana gostota 18 kg/m³
Oblikovana gostota (pogoji) pri 20 °C in 50 % relativni vlažnosti
Struktura celic Srednje - fino
Struktura celic (pogoji) testirano v skladu z Würthovimi testnimi metodami
Brez oprijemov po 8 min
Brez oprijema (pogoji) Pri 23 °C in 50 % vlažnosti
Lahko se odreže po 30 min
Primerno za rezanje (pogoji) pri 23 °C in 50 % relativni vlažnosti
Popolna odpornost 12 h
Nosilna zmogljivost (pogoji) pri 20 °C in 65 % relativni vlažnosti
Min. temperatura obdelave 5 °C
Maksimalna temperatura obdelave 35 °C
Minimalna temperatura obdelave v okolju -10 °C
Maksimalna temperatura obdelave v okolju 35 °C
Minimalna temperatura obdelave na podlagi -10 °C
Maksimalna temperatura obdelave na podlagi 35 °C
Minimalna temperatura obdelave v posodi 20 °C
Maksimalna temperatura obdelave v posodi 25 °C
Min. temperaturna odpornost -10 °C
Največja temperaturna odpornost 200 °C
Razred gradbenega materiala Visoko vnetljiv
Pogoji razreda gradbenega materiala Požarno obnašanje gradbenih materialov in gradbenih elementov
Toplotna prevodnost λ 0 W/(m*K)
Toplotna prevodnost (pogoji) 0 - se ne uporablja
Absorpcija vode (%) 0 vol-%
Absorpcija vode (pogoji) 0 - se ne uporablja
Tlačna trdnost 0 N/mm²
Pogoji tlačne trdnosti 0 - se ne uporablja
Minimalna natezna odpornost v prečni smeri 0 N/mm²
Natezna odpornost v prečni smeri (pogoji) 0 - se ne uporablja
Natezna trdnost (pogoji) 0 - se ne uporablja
Akustična izolacija za spoje 0 dB
Ultravijolična odpornost Ne
Podaljšek pri pretrgu 0 %
Raztezek pri prelomu (pogoji) 0 - se ne uporablja
Izdelek (prostornina) pribl. 39 l
Donosnost (pogoji) pri 23 °C in 50-odstotni vlažnosti, v sproščeni obliki
Vsebina 750 ml
Zabojnik Aerosolna pločevinka
Število na paleti 840 KOSOV
Teža vsebine 885 g
Odpornost proti 0 - se ne uporablja
Brez HFC-jev 0 - se ne uporablja
Brez CFC (gorivni plin) 0 - se ne uporablja
Brez FKW-jev 0 - se ne uporablja
Brez HFK-jev 0 - se ne uporablja
Rok trajanja od proizvodnje 18 mesecev
Pogoji za ohranitev roka uporabnosti od proizvodnje pri 5 °C do 25 °C
*
*
*

Področje uporabe: Namenjena za zapolnjevanje razpok, dilatacijskih spojev in odprtin. Prav tako primerno za izolacijo toplotnega razdelilnika, kopalniške kadi, zalogovnika in hladilnih sistemov. Posebej primeren za hitro montažo okvirjev oken in vrat, panelnih sten in valovite strešne pločevine. Prav tako primerna za zapolnjevanje prebojev in odprtin za napeljavo vode, plina, ogrevanja in električnih napeljav.

Lastnosti:

  • Možnost uporabe na skoraj vseh gradbenih površinah, kot so beton, opeka, les, omet, naravni kamen, trdi PVC in kovina.
  • Ni primeren za nanašanje na mast, olje, silikon, PTFE, PE, PP in podobne materiale.
  • Nanašanje s pomočjo pištole.
  • Odporno na vodo, staranje, temperaturne obremenitve, različne kemikalije, plesen in zajedavce.
  • Ni odporen na UV-žarke.
  • Pena se utrjuje s pomočjo zračne vlage.

Uporaba: Površina nanosa mora biti čista, suha, stabilna in razmaščena. Površina je lahko pred nanosom vlažna, nikakor pa ne sme biti pomrznjena. Pena mora biti pred nanosom ogreta na sobno temperaturo. Pred uporabo je potrebno pločevinko stresati vsaj 1 minuto, pločevinko nato privijemo na pištolo. Delovni položaj pločevinke je z dnom navzgor. Količino iztisnjene pene uravnavamo s sprožilcem na pištoli. Željeno mesto napolnimo malenkost preko polovice, saj pena med delovanjem poveča svoj volumen. Navpične odprtine polnimo od spadaj navzgor, širše odprtine polnimo postopoma, postopek nadaljujemo šele, ko je prvi nanos utrjen. Preveč nanešeno peno po utrditvi enostavno odrežemo. V kolikor boste dela s pištolo prekinili za daljši čas od 15 min, je potrebno pištolo očistiti s čistilom za PU-peno (Art.št.: 0892 160). Sveža peno lahko odstranimo s pomočjo čistila za PU-peno. Strjeno peno je mogoče očistiti le mehansko ali s pomočjo čistila, Art. št..: 0892160000, čistilo za strjeno PU-peno.

Skladiščenje: Skladiščiti v suhem prostoru pri temperaturi od +5°C do +25°C. Skladiščenje pri višji temperaturi lahko peni skrajša rok uporabe. Da preprečite zlepljenje ventilov, je pločevinke potrebno skladiščiti v navpičnem položaju, z ventilom navzgor. Vsebina 750 ml (v kartonu 12 pločevink).

Specifikacije izdelkov
Kemijska osnova Enokomponentni poliuretan
Barva Barva šampanjca
Vonj/dišava Značilnosti
Oblikovana gostota 18 kg/m³
Oblikovana gostota (pogoji) pri 20 °C in 50 % relativni vlažnosti
Struktura celic Srednje - fino
Struktura celic (pogoji) testirano v skladu z Würthovimi testnimi metodami
Brez oprijemov po 8 min
Brez oprijema (pogoji) Pri 23 °C in 50 % vlažnosti
Lahko se odreže po 30 min
Primerno za rezanje (pogoji) pri 23 °C in 50 % relativni vlažnosti
Popolna odpornost 12 h
Nosilna zmogljivost (pogoji) pri 20 °C in 65 % relativni vlažnosti
Min. temperatura obdelave 5 °C
Maksimalna temperatura obdelave 35 °C
Minimalna temperatura obdelave v okolju -10 °C
Maksimalna temperatura obdelave v okolju 35 °C
Minimalna temperatura obdelave na podlagi -10 °C
Maksimalna temperatura obdelave na podlagi 35 °C
Minimalna temperatura obdelave v posodi 20 °C
Maksimalna temperatura obdelave v posodi 25 °C
Min. temperaturna odpornost -10 °C
Največja temperaturna odpornost 200 °C
Razred gradbenega materiala Visoko vnetljiv
Pogoji razreda gradbenega materiala Požarno obnašanje gradbenih materialov in gradbenih elementov
Toplotna prevodnost λ 0 W/(m*K)
Toplotna prevodnost (pogoji) 0 - se ne uporablja
Absorpcija vode (%) 0 vol-%
Absorpcija vode (pogoji) 0 - se ne uporablja
Tlačna trdnost 0 N/mm²
Pogoji tlačne trdnosti 0 - se ne uporablja
Minimalna natezna odpornost v prečni smeri 0 N/mm²
Natezna odpornost v prečni smeri (pogoji) 0 - se ne uporablja
Natezna trdnost (pogoji) 0 - se ne uporablja
Akustična izolacija za spoje 0 dB
Ultravijolična odpornost Ne
Podaljšek pri pretrgu 0 %
Raztezek pri prelomu (pogoji) 0 - se ne uporablja
Izdelek (prostornina) pribl. 39 l
Donosnost (pogoji) pri 23 °C in 50-odstotni vlažnosti, v sproščeni obliki
Vsebina 750 ml
Zabojnik Aerosolna pločevinka
Število na paleti 840 KOSOV
Teža vsebine 885 g
Odpornost proti 0 - se ne uporablja
Brez HFC-jev 0 - se ne uporablja
Brez CFC (gorivni plin) 0 - se ne uporablja
Brez FKW-jev 0 - se ne uporablja
Brez HFK-jev 0 - se ne uporablja
Rok trajanja od proizvodnje 18 mesecev
Pogoji za ohranitev roka uporabnosti od proizvodnje pri 5 °C do 25 °C