¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
TESNILO CU. 10,5X20,5X2
TESNILO CU. 10,5X20,5X2
Priloge
Art.-Št.:
0464102001
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
Notranji premer
10,5 mm
Zunanji premer
20,5 mm
DEBELINA
2 mm
Material
Baker
Primerno za proizvajalca vozil
Citroen, Ford, Mazda, Peugeot, Renault
Ustreza originalni številki rezervnega dela
Citroen: 031333, Ford: 1145962, Mazda: Y40110455, Peugeot: 0313.33
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Notranji premer
10,5 mm
Zunanji premer
20,5 mm
DEBELINA
2 mm
Material
Baker
Primerno za proizvajalca vozil
Citroen, Ford, Mazda, Peugeot, Renault
Ustreza originalni številki rezervnega dela
Citroen: 031333, Ford: 1145962, Mazda: Y40110455, Peugeot: 0313.33
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
SPONKA KABELSKA 6,3MM
05586032
TESNILO ALU DIN 7603 A 14 X 20
046314 20
Material:
Aluminij
Površina:
Surova
Oblika:
A
Temperaturna odpornost maks.:
200 °C
DIN:
7603
KONČNIK KABELSKI-OČESNI-M6-(1,5-2,5SMM)
05585219
SPONKA KABELSKA 05221
05585221
SHR-ZYL-ISO14580-8.8-TX50-ZNBHL-M10X25
400061025
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: