VODOTESNA SPOJKA-MOŠKA-2POL

Priloge
Art.-Št.: 05551032
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Skladen z IEC 529 in DIN 40050 IP 67.
Specifikacije izdelkov
* *
Število električnih drogov 2 KOSA
Kontaktni merilnik 1.5
Min./max. prečni prerez žice 0,35-2,5 mm²
Zaščitni razred IP Odpornost na prah/voda ne more poškodovati ničesar, če je oprema potopljena pod 0,15-1 m vode
Največja nazivna napetost 24 V/DC
Največji tok 14 A
Min./max. temperaturni pogoji -40 do 125 °C
Material PA 6.6 - Poliamid 6.6
Barva Črna
*
*
*
Skladen z IEC 529 in DIN 40050 IP 67.
Specifikacije izdelkov
Število električnih drogov 2 KOSA
Kontaktni merilnik 1.5
Min./max. prečni prerez žice 0,35-2,5 mm²
Zaščitni razred IP Odpornost na prah/voda ne more poškodovati ničesar, če je oprema potopljena pod 0,15-1 m vode
Največja nazivna napetost 24 V/DC
Največji tok 14 A
Min./max. temperaturni pogoji -40 do 125 °C
Material PA 6.6 - Poliamid 6.6
Barva Črna