¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
TESNILO VODNIKA-RUMEN-(1,7-2,4MM)-D3,4MM
TESNILO VODNIKA-RUMEN-(1,7-2,4MM)-D3,4MM
Priloge
Art.-Št.:
055899141
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
Premer tesnila
3,40 mm
Min./max. premer izolacije
1,7-2,4 mm
Primerno za premer luknje
5,15 mm
Premer ovratnika
6,10 mm
Dolžina
7,8 mm
Barva
Rumena
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Premer tesnila
3,40 mm
Min./max. premer izolacije
1,7-2,4 mm
Primerno za premer luknje
5,15 mm
Premer ovratnika
6,10 mm
Dolžina
7,8 mm
Barva
Rumena
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
ZAŠČITNE ROKAVICE-ENKRATNE-NITRIL-ČRNA-XL
0899470372
Nitrilne rokavice za enkratno uporabo, neprepustne za tekočine.
TESNILO VODNIKA-RDEČ-(2,5-3,3MM)-D3,4MM
055899142
KABELSKI KONČNIK M.-(1,5X0,8)-(0,75-1,5SMM)/3,40
055899581
KABELSKI KONČNIK Ž.-(1,5)-(0,75-1,5QMM)/3,40
055899582
NASTAVEK MEŠALNI-STATIČNI-ZA 2K LEPILA
0891486
Za 2-komponentno plastično lepilo
• Material:
PP - Polipropilen
• Barva:
Rdeča
• Dolžina:
74 mm
• Teža izdelka (na kos):
2,280 g
• Število delov:
25 KOS.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: