¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
KABELSKI KONČNIK M.-(1,5X0,8)-(0,75-1,5SMM)/3,40
KABELSKI KONČNIK M.-(1,5X0,8)-(0,75-1,5SMM)/3,40
Priloge
Art.-Št.:
055899581
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
Oblikovanje
Zapečateno
Min./max. prečni prerez žice
0,75-1,5 mm²
Min./max. premer izolacije
1,7-2,4 mm
Nazivna velikost ploščatega vtiča/pritisnega konektorja/reznega konektorja
1,5 x 0,8 mm
Premer tesnila
3,40 mm
Material
Medenina
Površina
Pocinjena pločevina
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Oblikovanje
Zapečateno
Min./max. prečni prerez žice
0,75-1,5 mm²
Min./max. premer izolacije
1,7-2,4 mm
Nazivna velikost ploščatega vtiča/pritisnega konektorja/reznega konektorja
1,5 x 0,8 mm
Premer tesnila
3,40 mm
Material
Medenina
Površina
Pocinjena pločevina
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
TESNILO VODNIKA-RUMEN-(1,7-2,4MM)-D3,4MM
055899141
KABELSKI KONČNIK Ž.-(1,5)-(0,75-1,5QMM)/3,40
055899582
VODOTESNA SPOJKA-ŽENSKA-2POL
05551022
VODOTESNA SPOJKA-MOŠKA-2POL
05551032
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: