STREME ZN-(A2K)-BLZ16,0
STREME ZN-(A2K)-BLZ16,0
Priloge
Art.-Št.:
05231
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
Nosilnost
1000 kg
Vrsta navoja x premer vijaka oklepa
M 16 mm
Notranja širina oklepa
21 mm
Zunanja širina oklepa
47 mm
Premer okova
15 mm
Notranja višina oklepa (sredinski vijak)
57 mm
Oblikovanje
Kovani
Material
Jeklo
Površina
Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
Obrazec
Tip A
Nazivna velikost
1
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Nosilnost
1000 kg
Vrsta navoja x premer vijaka oklepa
M 16 mm
Notranja širina oklepa
21 mm
Zunanja širina oklepa
47 mm
Premer okova
15 mm
Notranja višina oklepa (sredinski vijak)
57 mm
Oblikovanje
Kovani
Material
Jeklo
Površina
Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
Obrazec
Tip A
Nazivna velikost
1
Skladno z RoHS
Da
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
MATICA ŠESTROBNA-DIN934-I8I-SW13-(A2K)-M8
03178
Standard:
DIN 934
Material:
Jeklo
Površina:
Pocinkano
RoHS skladno:
Da
VIJAK SAMOVRT. DIN 7504-N CINK 4KT 4,2X 13
0211421399
VIJAK SAMOVRT. DIN 7504-N CINK 4KT 4,2X 16
0211421699
VIJAK 6KT ZN 558 8 X 30
00818 30
VIJAK SAMOVRT. DIN 7504-N CINK 4KT 4,2X 32
0211423299
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: