VIJAK SAMOVRT. DIN 7504-N CINK 4KT 4,2X 16

Priloge
Art.-Št.: 0211421699
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 4,2 mm
Dolžina 16 mm
*
*
*
Specifikacije izdelkov
PREMER 4,2 mm
Dolžina 16 mm