FASADNA MREŽICA-4X4-160G-55M

Za površinsko ojačitev v toplotnoizolacijskih sistemih z izolacijskimi materiali iz trde pene

  • Material: Steklena vlakna, odporna proti premikom
  • Površinska masa na m²: 160 g
  • Velikost mrežnih očes: 4 x 4 mm
  • Širina role x dolžina role: 1,10 x 50 m
  • Odpornost proti: Alkalijam
  • Brez mehčalcev: Da.
Priloge
Art.-Št.: 0519530001
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Odporno proti premikom

  • Preizkušeno po ETAG
Specifikacije izdelkov
* *
Material Steklena vlakna, odporna na premikanje
Teža premaza na m² 160 g
Velikost mrežnega očesa 4 x 4 mm
Barva Bela
Širina zvitka x dolžina zvitka 1.10 x 50 m
Odpornost proti Alkalije
Brez mehčalcev Da
*
*
*

Odporno proti premikom

  • Preizkušeno po ETAG
Specifikacije izdelkov
Material Steklena vlakna, odporna na premikanje
Teža premaza na m² 160 g
Velikost mrežnega očesa 4 x 4 mm
Barva Bela
Širina zvitka x dolžina zvitka 1.10 x 50 m
Odpornost proti Alkalije
Brez mehčalcev Da