Material EIFS 160 g, 4 x 4

Za površinsko ojačitev v toplotnoizolacijskih sistemih z izolacijskimi materiali iz trde pene

  • Material: Steklena vlakna, odporna proti premikom
  • Površinska masa na m²: 160 g
  • Velikost mrežnih očes: 4 x 4 mm
  • Širina role x dolžina role: 1,10 x 50 m
  • Odpornost proti: Alkalijam
  • Brez mehčalcev: Da.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Odporno proti premikom

  • Preizkušeno po ETAG
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Odporno proti premikom

  • Preizkušeno po ETAG
*
*
*