Grelni kabli za vozila
/
POLNILNI KABEL ELEKTRIČNIH VOZIL-MODE2-T2-STE/EF-16A-6M
POLNILNI KABEL ELEKTRIČNIH VOZIL-MODE2-T2-STE/EF-16A-6M
Priloge
Art.-Št.:
0510650216
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
Nazivna napetost
230 V
Število faz
1 KOS
Moč polnjenja
3.6 kW
Nazivni tok
16 A
Dolžina kabla
6 m
Max. zaščita pred odtokom DC
6 mA/DC
Min./max. temperaturni pogoji
-40 do 50 °C
Teža izdelka (na kos)
2.200 kg
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Nazivna napetost
230 V
Število faz
1 KOS
Moč polnjenja
3.6 kW
Nazivni tok
16 A
Dolžina kabla
6 m
Max. zaščita pred odtokom DC
6 mA/DC
Min./max. temperaturni pogoji
-40 do 50 °C
Teža izdelka (na kos)
2.200 kg
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: