SPNSTI-ISO8752-3X6
SPNSTI-ISO8752-3X6
Priloge
Art.-Št.:
04753 6
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
Nazivni premer
3 mm
Dolžina
6 mm
Material
Vzmetno jeklo
Površina
Navaden
Skladno z RoHS
Da
Oblikovanje
Težka zasnova
Standardi
ISO 8752
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Nazivni premer
3 mm
Dolžina
6 mm
Material
Vzmetno jeklo
Površina
Navaden
Skladno z RoHS
Da
Oblikovanje
Težka zasnova
Standardi
ISO 8752
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
SHR-FLKPF-WN111-C-AW10-A2-3,5X13
0119993513
VIJAK TT2000-BOMB.-10.9-TX10-P3E-M3,0X10
020981310
Dimenzije po DIN EN ISO 14583, jeklo, trdnostni razred 10,9, prozoren cinkov nikelj (P3E), drsni premaz.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: