SHR-FLKPF-WN111-C-AW10-A2-3,5X13
SHR-FLKPF-WN111-C-AW10-A2-3,5X13
Priloge
Art.-Št.:
0119993513
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
Nerjavno jeklo A2
Površina
Navaden
Obrazec
Tip C
Nazivni premer
3,5 mm
Dolžina
13 mm
Premer glave
7 mm
Višina glave
2,75 mm
Notranji pogon
AW drive
DIN
0 - se ne uporablja
Vrsta glave
Ploska glava (FL)
Izjava o zmogljivosti (EU-CPR)
Ne
Standardi
WN 111
Vrsta navoja
Samorezni vijačni navoj
Oblikovanje niti
Celotna nit
Oblika konice
Točkovni
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Material
Nerjavno jeklo A2
Površina
Navaden
Obrazec
Tip C
Nazivni premer
3,5 mm
Dolžina
13 mm
Premer glave
7 mm
Višina glave
2,75 mm
Notranji pogon
AW drive
DIN
0 - se ne uporablja
Vrsta glave
Ploska glava (FL)
Izjava o zmogljivosti (EU-CPR)
Ne
Standardi
WN 111
Vrsta navoja
Samorezni vijačni navoj
Oblikovanje niti
Celotna nit
Oblika konice
Točkovni
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
VIJAK TT2000-BOMB.-10.9-TX10-P3E-M3,0X10
020981310
Dimenzije po DIN EN ISO 14583, jeklo, trdnostni razred 10,9, prozoren cinkov nikelj (P3E), drsni premaz.
SPNSTI-ISO8752-3X6
04753 6
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: