|
Nazivni premer
|
4,8 mm |
|
Dolžina
|
50 mm |
|
Premer glave
|
9,5 mm |
|
Višina glave
|
4 mm |
|
Dolžina vrtalne konice
|
10 mm |
|
Drugi standard
|
ZEBRA wing-pias |
|
Material
|
Jeklo |
|
Površina
|
Cink, debelina plasti 8, sijajno, modrikasto do modrikasto mavrično |
|
Vrsta glave
|
Glava za rezkanje s poglobljenim rezkanjem (CSMIL) |
|
Notranji pogon
|
AW drive |
|
Vrsta navoja
|
Samorezni vijačni navoj |
|
Najmanjša priporočena debelina podkonstrukcije
|
1,8 mm |
|
Največja debelina materiala za vrtanje (kovina)
|
4 mm |
|
Največja debelina materiala za les
|
37 mm |
|
Najmanjša/najvišja priporočena hitrost vgradnje (v prostem teku)
|
1200-1800 vrtljajev na minuto |
|
Odobritev
|
DIBt Z-14.4-634 |
|
Skladno z RoHS
|
Da |