MATICA-6KT-DIN934-I10I-SW13-(A2K)-M8
MATICA-6KT-DIN934-I10I-SW13-(A2K)-M8
Priloge
Art.-Št.:
032408
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
Vrsta navoja x nazivni premer
M8
Višina
6,5 mm
Zunanji pogon
Velikost ključa 13 mm
Standardi
DIN 934
Material
Jeklo
Razred nepremičnin
Razred nepremičnin I10I, ni mogoče v celoti naložiti
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Vrsta navoja x nazivni premer
M8
Višina
6,5 mm
Zunanji pogon
Velikost ključa 13 mm
Standardi
DIN 934
Material
Jeklo
Razred nepremičnin
Razred nepremičnin I10I, ni mogoče v celoti naložiti
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Skladno z RoHS
Da
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
PODLOŽKA-ISO7093/1-200HV-(ZSM)-8
5150058
VIJAK SAMOVRT. DIN 7504-N CINK 4KT 4,2X 13
0211421399
VIJAK SAMOVRT. DIN 7504-N CINK 4KT 4,2X 16
0211421699
MATICA ŠESTROBNA-DIN934-I8I-SW13-(A2K)-M8
03178
Standard:
DIN 934
Material:
Jeklo
Površina:
Pocinkano
RoHS skladno:
Da
VIJAK ISO4017-6KT-8.8-SW13-A2K-M8X25
00578 25
Standard:
ISO 4017
Material:
Jeklo
Razred trdnosti:
8.8
Površina:
Pocinkano
Oblika glave:
Šesteroroba glava
Vrsta pogona:
Zunanji šesterorobi
Vrsta navoja:
Metrski navoj
Oblika navoja:
Standardni navoj
Izvedba navoja:
Polni navoj
RoHS skladno:
Da
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: