MATICA S PRIROBNICO DIN6923-8-(A2K)-M6
MATICA S PRIROBNICO DIN6923-8-(A2K)-M6
Priloge
Art.-Št.:
037900006
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
Vrsta navoja x nazivni premer
M6
Višina
6 mm
Premer prirobnice
14,2 mm
Zunanji pogon
Velikost ključa 10 mm
Standardi
DIN 6923
Material
Jeklo
Razred nepremičnin
Razred nepremičnin 8
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Oblikovanje
S prirobnico
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Vrsta navoja x nazivni premer
M6
Višina
6 mm
Premer prirobnice
14,2 mm
Zunanji pogon
Velikost ključa 10 mm
Standardi
DIN 6923
Material
Jeklo
Razred nepremičnin
Razred nepremičnin 8
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Oblikovanje
S prirobnico
Skladno z RoHS
Da
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
MATICA S PRIROBNICO-DIN6923-8-WS15-(A2K)-M10
0379000010
VIJAK ISO7045-BOMB.-4.8-PH2-A2K-M5X10
5103005010
VIJAK DIN7985-BOMB.-8.8-PH2-A2K-M5X10
0046010510
MATICA-6KT-STOP-DIN982-8-SW7-(A2K)-M4
03714
MATICA S PRIROBNICO DIN6923-8-(A2K)-M8
037900008
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: