TURBO VIJAK-AMO III-UGR-RW30-A2K-7,5X252

Za pritrditev oken v beton in polno zidano konstrukcijo. S stožčasto glavo za lažje vgrezanje v lesene in plastične profile. Pocinkan jeklo, modro pasiviran, pogon RW30.

  • Premer navoja: 7,5 mm
  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkano
  • Oblika glave: Stožčasta glava
  • Premer glave: 12 mm
  • Notranji pogon: RW30
  • Vrsta navoja: Vložni navoj
  • Oblika konice: Ostra
Priloge
Art.-Št.: 0234730252
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
  • Kratki časi montaže, brez vložkov ali dodatnega orodja za vgradnjo
  • RW-pogon omogoča daljšo življenjsko dobo nastavkov, boljši prenos moči
  • Montaža skozi celoten element
  • Skoraj brez potrebnih sil pri vstavljanju
  • Brez raztezne sile, obliki prilagojeno in demontabilno sidranje
  • Nosilna funkcija se ohrani tudi pri toplotni obremenitvi
  • Preizkušena požarna odpornost 120 minut

Opomba

Pravilna vgradnja pritrdilnega elementa mora biti preverjena glede na lokalne gradbene pogoje (npr. teža okenskega krila, podlaga, vzorec lukenj v zidu). Upoštevajte smernice za načrtovanje in izvedbo montaže oken in vhodnih vrat v aktualni različici (št. art. 5995 000 000).

Za varnostno pomembno montažo oken v skladu z veljavnimi smernicami in predpisi morajo biti uporabljeni odobreni pritrdilni sistemi (npr. montažne konzole za okna W-ABZ) ali pa je potrebna odobritev v posameznem primeru.

Okenske okvirje poravnajte z montažnimi klini ali sistemom Amo Bag.

Dolžina vijaka = širina okvirja + razmak + globina vijačenja (glej tudi pod 55.2 Amo III 11,5 mm)

Specifikacije izdelkov
* *
Dolžina 252 mm
Premer navoja 7,5 mm
Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Vrsta glave Glava za rezkanje s poglobljenim rezkanjem (CSMIL)
Notranji pogon Pogon RW
*
*
*
  • Kratki časi montaže, brez vložkov ali dodatnega orodja za vgradnjo
  • RW-pogon omogoča daljšo življenjsko dobo nastavkov, boljši prenos moči
  • Montaža skozi celoten element
  • Skoraj brez potrebnih sil pri vstavljanju
  • Brez raztezne sile, obliki prilagojeno in demontabilno sidranje
  • Nosilna funkcija se ohrani tudi pri toplotni obremenitvi
  • Preizkušena požarna odpornost 120 minut

Opomba

Pravilna vgradnja pritrdilnega elementa mora biti preverjena glede na lokalne gradbene pogoje (npr. teža okenskega krila, podlaga, vzorec lukenj v zidu). Upoštevajte smernice za načrtovanje in izvedbo montaže oken in vhodnih vrat v aktualni različici (št. art. 5995 000 000).

Za varnostno pomembno montažo oken v skladu z veljavnimi smernicami in predpisi morajo biti uporabljeni odobreni pritrdilni sistemi (npr. montažne konzole za okna W-ABZ) ali pa je potrebna odobritev v posameznem primeru.

Okenske okvirje poravnajte z montažnimi klini ali sistemom Amo Bag.

Dolžina vijaka = širina okvirja + razmak + globina vijačenja (glej tudi pod 55.2 Amo III 11,5 mm)

Specifikacije izdelkov
Dolžina 252 mm
Premer navoja 7,5 mm
Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Vrsta glave Glava za rezkanje s poglobljenim rezkanjem (CSMIL)
Notranji pogon Pogon RW