¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
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
VIJAK SAMOREZNI-VGR.GL.-TIP C-DIN7982-PH2-A2-4,8X25
VIJAK SAMOREZNI-VGR.GL.-TIP C-DIN7982-PH2-A2-4,8X25
Priloge
Art.-Št.:
012348 25
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
Nerjavno jeklo A2
Površina
Navaden
Skladno z RoHS
Da
Obrazec
Tip C
Nazivni premer
4,8 mm
Dolžina
25 mm
Premer glave
9,5 mm
Višina glave
3 mm
Notranji pogon
Phillipsov pogon
Vrsta pogona
Phillips
Vrsta glave
Vgrezna glava 80 stopinj (CS)
Vrsta navoja
Samorezni vijačni navoj
Izjava o zmogljivosti (EU-CPR)
Ne
Oblika konice
Točkovni
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Material
Nerjavno jeklo A2
Površina
Navaden
Skladno z RoHS
Da
Obrazec
Tip C
Nazivni premer
4,8 mm
Dolžina
25 mm
Premer glave
9,5 mm
Višina glave
3 mm
Notranji pogon
Phillipsov pogon
Vrsta pogona
Phillips
Vrsta glave
Vgrezna glava 80 stopinj (CS)
Vrsta navoja
Samorezni vijačni navoj
Izjava o zmogljivosti (EU-CPR)
Ne
Oblika konice
Točkovni
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
PODLOŽKA DIN 9021 A2 LUK. .D1 8,4#$04198
04198
MATICA 6KT A2-70 DIN 934 M 8
03228
PALICA NAVOJNA 976 A2 M 8
09548
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: