Zunanje čiščenje vozil

Popular products from category Zunanje čiščenje vozil

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

AKTIVNI ŠAMPON PERFECT 30L

0893045030

Odstranjuje močne oljne in maščobne nečistoče, pa tudi saje, smolo, ostanke insektov in umazanijo s ceste

  • Kemijska osnova: Amfoterni tensidi
  • Barva: Svetlo rumena
  • pH-vrednost / pogoji: 13 / pri 20°C
  • Gostota / pogoji: 1,09 g/cm³ / pri 20°C
  • Rok uporabe od izdelave: 36 mesecev
  • Brez AOX: Da
  • Brez silikona: Da
  • Brez fosfatov: Da
  • Trajnost: Škodljive snovi / emisije.

ČISTILO UNIVERZALNO-R1-5L

0893125005

Univerzalno, okolju prijazno čistilo za vozila, delavnice, pisarne, notranjost, preproge, oblazinjenje in vse vodoodporne površine.

SPREJ ZA ODSTRANJEVANJE KATRANA-300ML

089026
Brez napora odstrani katran, olje, tesnilo in tesnilo za votline z barve in kroma.

PENA ZA PNEVMATIKE-500ML

0890121
Visokokakovosten izdelek za nego sten pnevmatik.

PENA AKTIVNA ZA PRANJE VOZIL-25L

08930252
Intenzivna, visoko koncentrirana pena za predpranje in pranje vozil v avtopralnicah.

REINIGKONZ-WASHSTR-VORSPRUEHER-25LTR

08930259
Alkalno čistilo za predhodno obdelavo in odstranjevanje trdovratnih nečistoč
•Vsebina:
25 l
•Teža izdelka (na kos):
29800 g
•Kemijska osnova:
Anionski tensidi
•Vonj/Dišava:
Značilno
•Embalaža:
Kanister
•Barva:
Svetlo rjava
•pH-vrednost:
13
•Gostota / pogoji:
1,066 g/cm³ / pri 20°C
•Rok uporabe od izdelave:
24 mesecev
•Brez AOX:
Da
•Brez silikona:
Da
•Brez fosfatov:
Da.

Zunanje čiščenje vozil

Close
Filtriraj po Pobriši vse