Odstranjevalci drevesne smole

Hitro in nežno odstrani smolo z lakiranih in steklenih površin ter plastičnih delov.

  • Vsebina: 400 ml
  • Teža izdelka (na kos): 432 g
  • Embalaža: Aerosolna pločevinka
  • Barva: Brezbarvna
  • Gostota / Pogoj: 0,0001 kg/m³ / pri 20 °C
  • Skladiščna obstojnost od proizvodnje / Pogoj: 24 mesecev / pri 20 °C
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Močno specialno čistilo za enostavno in nežno odstranjevanje smole in drugih trdovratnih nečistoč z na topila odpornih površin, kot so laki, steklo, krom in plastika.

  • Ni primerno za uporabo na akrilnem steklu in pleksi steklu (npr. okna prikolic in avtodomov).
  • Ne nanašajte na tople površine ali pri močni sončni svetlobi.
  • Pred uporabo preverite kompatibilnost materiala na neopaznem mestu.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Močno specialno čistilo za enostavno in nežno odstranjevanje smole in drugih trdovratnih nečistoč z na topila odpornih površin, kot so laki, steklo, krom in plastika.

  • Ni primerno za uporabo na akrilnem steklu in pleksi steklu (npr. okna prikolic in avtodomov).
  • Ne nanašajte na tople površine ali pri močni sončni svetlobi.
  • Pred uporabo preverite kompatibilnost materiala na neopaznem mestu.
*
*
*