ŽIČNA ŠČETKA ZVONČASTA-D50X6MM

Idealno za obdelavo majhnih in srednje velikih jeklenih in litih površin

  • Premer vpenjalnega stebla: 6 mm
  • Premer žice: 0,3 mm
  • Material žice: Jeklo
  • Izvedba: Valovita
  • Agresivnost: Srednja
  • Primerno za akumulatorske vrtalnike (točkovni sistem): 2 od 4 točk
  • Primerno za vrtalni stroj (točkovni sistem): 2 od 4 točk
  • Primerno za ravne brusilnike (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Standard EN: 1083-2
Priloge
Art.-Št.: 5465500501
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
  • Povečana stabilnost pri ščetkanju
  • Valovite žične ščetine se medsebojno podpirajo
  • Lažje površinske obdelave
  • Za uporabo na ravnih brusilnikih in vrtalnikih

Opomba

  • Na obdelovanec vplivajo samo konice ščetin. Prevelik pritisk ne izboljša rezultata, ampak poveča potrebno pogonsko moč in zmanjša življenjsko dobo ščetke.
  • Pri vseh delih z brusnimi ščetkami je treba nositi zaščitna očala in zaščitno obutev!
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 50 mm
Uporabna dolžina žice 20 mm
Premer stebla 6 mm
Dolžina gredi 30 mm
Premer žice 0.30 mm
Širina obroča 16 mm
Material žice Jeklo
Primeren za brezžične vrtalnike (sistem točk) 2 od 4 točk
Primeren za vrtalnik (sistem točk) 2 od 4 točk
Primeren za ravni brusilnik (sistem točk) 4 od 4 točk
Max. hitrost vrtenja 10500 1/min
*
*
*
  • Povečana stabilnost pri ščetkanju
  • Valovite žične ščetine se medsebojno podpirajo
  • Lažje površinske obdelave
  • Za uporabo na ravnih brusilnikih in vrtalnikih

Opomba

  • Na obdelovanec vplivajo samo konice ščetin. Prevelik pritisk ne izboljša rezultata, ampak poveča potrebno pogonsko moč in zmanjša življenjsko dobo ščetke.
  • Pri vseh delih z brusnimi ščetkami je treba nositi zaščitna očala in zaščitno obutev!
Specifikacije izdelkov
PREMER 50 mm
Uporabna dolžina žice 20 mm
Premer stebla 6 mm
Dolžina gredi 30 mm
Premer žice 0.30 mm
Širina obroča 16 mm
Material žice Jeklo
Primeren za brezžične vrtalnike (sistem točk) 2 od 4 točk
Primeren za vrtalnik (sistem točk) 2 od 4 točk
Primeren za ravni brusilnik (sistem točk) 4 od 4 točk
Max. hitrost vrtenja 10500 1/min