Žepne svetilke
Popular products from category Žepne svetilke
Akumulatorska žepna svetilka WTX4R, LED, 800 lumnov
3 načini osvetlitve - moč (800 lumnov), srednja moč (250 lumnov) in nizka moč (100 lumnov). Svetilko lahko polnite neposredno ali prek polnilne postaje.
Različice: 1
Prikaži vse
Polnilna LED žepna svetilka Pen-Light WHZ2R
Z 200 lumni, COB-LED za široko osvetlitev ter Spotlight LED v glavi svetilke
- Svetlobni tok min./maks.: 20 / 200 lm
- Nastavljiv fokus: ne
- Razdalja osvetlitve min./maks.: 4 / 20 m
- Čas delovanja min./maks.: 4–40 h
- Čas polnjenja: 2 h
- Stopnja zaščite: IP66
- Odpornost proti udarcem: IK07
- Razred zaščite svetilke: zaščitni razred III / zaščitna mala napetost
- Tip akumulatorja/baterije: Li-Ion
- Nazivna napetost: 3,7 V/DC
- Kapaciteta akumulatorja/baterije: 880 mAh
- Vrsta priključka: USB tip A, USB tip C
- Dolžina kabla: 500 mm
- Delovna temperatura min./maks.: -20 do 40 °C
- Temperatura polnjenja min./maks.: 10 do 25 °C
- Dolžina x širina x višina: 179,7 x 24 x 23 mm
- Material: ABS/PC
Različice: 1
Prikaži vse
Nadomestna žarnica za MR 827, 500/2,2V/0,25A
Za svetlobo peresa.
Različice: 1
Prikaži vse
UV žepna svetilka, baterijska
Za popravila oken.
Različice: 1
Prikaži vse
Žepne svetilke
Close
Filtriraj po
Pobriši vse