Polnilna LED žepna svetilka Pen-Light WHZ2R

Z 200 lumni, COB-LED za široko osvetlitev ter Spotlight LED v glavi svetilke

  • Svetlobni tok min./maks.: 20 / 200 lm
  • Nastavljiv fokus: ne
  • Razdalja osvetlitve min./maks.: 4 / 20 m
  • Čas delovanja min./maks.: 4–40 h
  • Čas polnjenja: 2 h
  • Stopnja zaščite: IP66
  • Odpornost proti udarcem: IK07
  • Razred zaščite svetilke: zaščitni razred III / zaščitna mala napetost
  • Tip akumulatorja/baterije: Li-Ion
  • Nazivna napetost: 3,7 V/DC
  • Kapaciteta akumulatorja/baterije: 880 mAh
  • Vrsta priključka: USB tip A, USB tip C
  • Dolžina kabla: 500 mm
  • Delovna temperatura min./maks.: -20 do 40 °C
  • Temperatura polnjenja min./maks.: 10 do 25 °C
  • Dolžina x širina x višina: 179,7 x 24 x 23 mm
  • Material: ABS/PC
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
  • 3 načini osvetlitve (Power 200 lumnov, Mid Power 120 lumnov, Low Power 20 lumnov)
  • Dva vira svetlobe – COB-LED za široko osvetlitev ter Spotlight LED v glavi svetilke
  • Indikator nadzora polnjenja (1 x LED rdeča/zelena)
  • Zmogljiv magnet v podnožju svetilke
  • Pritrdilna sponka
  • Visoka stopnja zaščite
  • Pozlačeni kontakti za optimalno zaščito pred korozijo
  • Zaščita pred kotaljenjem
  • Nedrseča površina
  • Sprednje stikalo
  • Obseg dobave: WHZ2R, Li-Ion akumulator tip 14500 in polnilni kabel z USB-A/USB-C adapterjem

Področje uporabe

Za notranjo in zunanjo uporabo.

Navodilo

Svetilka z 2-kratnim utripom signalizira, da je treba akumulator napolniti.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • 3 načini osvetlitve (Power 200 lumnov, Mid Power 120 lumnov, Low Power 20 lumnov)
  • Dva vira svetlobe – COB-LED za široko osvetlitev ter Spotlight LED v glavi svetilke
  • Indikator nadzora polnjenja (1 x LED rdeča/zelena)
  • Zmogljiv magnet v podnožju svetilke
  • Pritrdilna sponka
  • Visoka stopnja zaščite
  • Pozlačeni kontakti za optimalno zaščito pred korozijo
  • Zaščita pred kotaljenjem
  • Nedrseča površina
  • Sprednje stikalo
  • Obseg dobave: WHZ2R, Li-Ion akumulator tip 14500 in polnilni kabel z USB-A/USB-C adapterjem

Področje uporabe

Za notranjo in zunanjo uporabo.

Navodilo

Svetilka z 2-kratnim utripom signalizira, da je treba akumulator napolniti.

*
*
*