Žepne svetilke
Popular products from category Žepne svetilke
Akumulatorska žepna svetilka WTX3R, LED, 400 lumnov
3 svetlobne funkcije - moč (400 lumnov), srednja moč (200 lumnov) in nizka moč (80 lumnov).
Različice: 1
Prikaži vse
BATERIJSKA NAGLAVNA SVETILKA-(I-MATCH4)-25/250LM
0827809134
Dnevna svetilka – barvno temperaturo je možno preklopiti od 2500 Kelvinov za svetle površine do 6500 Kelvinov za temne površine (5 različnih barvnih temperatur)
- Min. indeks barvne reprodukcije (CRI): 95
- Min./maks. svetlobni tok: 25 / 250 lm
- Barvna temperatura: 2500 K
- Barvna temperatura 2: 6500 K
- Nastavljiv fokus: Ne
- Min./maks. čas osvetlitve: 2,5–23 h
- Čas polnjenja: 4 h
- Razred zaščite IP: IP 65
- Odpornost na udarce: IK07
- Nazivna napetost: 3,7 V/DC
- Kapaciteta akumulatorja: 1400 mAh
- Tip akumulatorja: Li-Ion
- Razred zaščite: Razred III / varna nizka napetost
- Vrsta priklopa: USB tip A, USB tip C
- Dolžina napajalnega kabla: 1000 mm
- Min./maks. delovna temperatura: -10 do 40 °C
- Min./maks. temperatura polnjenja: 5 do 40 °C
- Material: Plastika
Žepna svetilka z magnetom, 18 LED, 3xAAA
Samodejno se vklopi, ko je svetilka zložena.
Različice: 1
Prikaži vse
Žepna svetilka LED Z1 "ATEX" - 2xAAA
Izpolnjuje zahteve ATEX (2014/34/EU).
Različice: 1
Prikaži vse
Žepne svetilke
Close
Filtriraj po
Pobriši vse