BATERIJSKA NAGLAVNA SVETILKA-(I-MATCH4)-25/250LM

Dnevna svetilka – barvno temperaturo je možno preklopiti od 2500 Kelvinov za svetle površine do 6500 Kelvinov za temne površine (5 različnih barvnih temperatur)

  • Min. indeks barvne reprodukcije (CRI): 95
  • Min./maks. svetlobni tok: 25 / 250 lm
  • Barvna temperatura: 2500 K
  • Barvna temperatura 2: 6500 K
  • Nastavljiv fokus: Ne
  • Min./maks. čas osvetlitve: 2,5–23 h
  • Čas polnjenja: 4 h
  • Razred zaščite IP: IP 65
  • Odpornost na udarce: IK07
  • Nazivna napetost: 3,7 V/DC
  • Kapaciteta akumulatorja: 1400 mAh
  • Tip akumulatorja: Li-Ion
  • Razred zaščite: Razred III / varna nizka napetost
  • Vrsta priklopa: USB tip A, USB tip C
  • Dolžina napajalnega kabla: 1000 mm
  • Min./maks. delovna temperatura: -10 do 40 °C
  • Min./maks. temperatura polnjenja: 5 do 40 °C
  • Material: Plastika
Priloge
Art.-Št.: 0827809134
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
  • Senzorska funkcija – svetilko lahko vklopite/izklopite z gibom roke pred senzorjem
  • Neprekinjeno zatemnjevanje od 10 % (25 lumnov) do 100 % (250 lumnov)
  • Širok kot svetlobnega snopa (120° horizontalno, 60° vertikalno) – celotno vidno polje uporabnika je enakomerno osvetljeno
  • Izboljšan uporabniški vmesnik
  • COB-LED tehnologija
  • Litij-ionska akumulatorska tehnologija
  • Obseg dobave: 1× MATCH 4, USB-A / USB-C polnilni kabel

Opomba

  • Čelna svetilka ima funkcijo ALL DAYLIGHT, ki omogoča pet različnih barvnih temperatur, odvisno od narave opravila.
Specifikacije izdelkov
* *
Min. indeks barvne reprodukcije (CRI) 95
Min./max. svetlobni tok 25 / 250 lm
Barvna temperatura 2500 K
Barvna temperatura 2 6500 K
Prilagodljiv fokus Ne
Min./max. svetlobno obdobje 2.5-23 h
Čas polnjenja 4 h
Nazivna napetost 3.7 V/DC
Kapaciteta akumulatorja/baterije 1400 mAh
Tip polnilne baterije/baterije Litij-ionska
Dolžina napajalnega kabla 1000 mm
Min./max. delovna temperatura -10 do 40 °C
Temperatura polnjenja min./max. 5 do 40 °C
Material Plastika
*
*
*
  • Senzorska funkcija – svetilko lahko vklopite/izklopite z gibom roke pred senzorjem
  • Neprekinjeno zatemnjevanje od 10 % (25 lumnov) do 100 % (250 lumnov)
  • Širok kot svetlobnega snopa (120° horizontalno, 60° vertikalno) – celotno vidno polje uporabnika je enakomerno osvetljeno
  • Izboljšan uporabniški vmesnik
  • COB-LED tehnologija
  • Litij-ionska akumulatorska tehnologija
  • Obseg dobave: 1× MATCH 4, USB-A / USB-C polnilni kabel

Opomba

  • Čelna svetilka ima funkcijo ALL DAYLIGHT, ki omogoča pet različnih barvnih temperatur, odvisno od narave opravila.
Specifikacije izdelkov
Min. indeks barvne reprodukcije (CRI) 95
Min./max. svetlobni tok 25 / 250 lm
Barvna temperatura 2500 K
Barvna temperatura 2 6500 K
Prilagodljiv fokus Ne
Min./max. svetlobno obdobje 2.5-23 h
Čas polnjenja 4 h
Nazivna napetost 3.7 V/DC
Kapaciteta akumulatorja/baterije 1400 mAh
Tip polnilne baterije/baterije Litij-ionska
Dolžina napajalnega kabla 1000 mm
Min./max. delovna temperatura -10 do 40 °C
Temperatura polnjenja min./max. 5 do 40 °C
Material Plastika