OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
Popular products from category Žepne svetilke
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
UV žepna svetilka, baterijska
Za popravila oken.
Različice:
1
Prikaži vse
Svetilka, akumulatorska, mini-edicija
Različice:
1
Prikaži vse
Prva
Prejšnja
1
...
9
10
11
Žepne svetilke
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Svetlobni tok
Pobriši vse
180 lm
Intenzivnost svetlobe
Pobriši vse
120 cd
Barvna temperatura
Pobriši vse
2500 K
Oskrba z energijo
Pobriši vse
Baterija
Dimenzije sistema
Pobriši vse
8.4.2
Min./max. valovna dolžina
Pobriši vse
395-410 nm
Min./max. svetlobni tok
Pobriši vse
100 / 1000 lm
100 / 800 lm
25 / 250 lm
50 / 200 lm
80 / 400 lm
Min. indeks barvne reprodukcije (CRI)
Pobriši vse
95
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki
Nedavno ogledani izdelki
SAMOVRTALNI KLEPARSKI VIJAK-TX-R9002-4,8X35