ZAŠČITNI FLIS V ROLI ZA ENKRATNO UPORABO-25X1X1,2

Univerzalna zaščita podlag pri slikopleskarskih in obnovitvenih delih

  • Material: 85 % poliester, 15 % bombaž
  • Barva: sivo-pisana
  • Širina role: 1 m
  • Dolžina role: 25 m
  • Površinska masa: 180 g/m²
  • Število rol na paleti: 44 kos
  • Teža izdelka (na kos): 4,5 kg
  • Debelina: 1,2 mm
Priloge
Art.-Št.: 0818050085
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Visoka vpojnost in popolna neprepustnost navzdol zaradi folije

  • Preprečuje razlivanje in razmazovanje
  • Ne prenaša umazanije s čevljev in oblačil naprej
  • Popolna stabilnost zaradi protidrsne membrane na spodnji strani
  • Enostavno polaganje in rezanje
  • Izdelano iz naravnih surovin, enostavno za odstranjevanje

Te informacije temeljijo na naših poskusih in izkušnjah ter so po najboljšem vedenju. Predhodni preizkusi so nujni! Za več informacij glejte tehnični list!

Specifikacije izdelkov
* *
Material 85% poliester, 15% bombaž
Širina koluta 1 m
Dolžina koluta 25 m
Teža premaza na m² 180 g
Število kolutov na paleti 44 KOS
Teža izdelka (na kos) 4.5 kg
DEBELINA 1.2 mm
*
*
*

Visoka vpojnost in popolna neprepustnost navzdol zaradi folije

  • Preprečuje razlivanje in razmazovanje
  • Ne prenaša umazanije s čevljev in oblačil naprej
  • Popolna stabilnost zaradi protidrsne membrane na spodnji strani
  • Enostavno polaganje in rezanje
  • Izdelano iz naravnih surovin, enostavno za odstranjevanje

Te informacije temeljijo na naših poskusih in izkušnjah ter so po najboljšem vedenju. Predhodni preizkusi so nujni! Za več informacij glejte tehnični list!

Specifikacije izdelkov
Material 85% poliester, 15% bombaž
Širina koluta 1 m
Dolžina koluta 25 m
Teža premaza na m² 180 g
Število kolutov na paleti 44 KOS
Teža izdelka (na kos) 4.5 kg
DEBELINA 1.2 mm