ZAŠČITNI DELOVNI ČEVELJ-DAILY RACE O2-ANTRAZIT-MODYF-41

84,9
84,9
Izjemno udoben delovni čevelj s hitrim zapenjanjem omogoča enostavno obuvanje in zanesljivo prileganje. Vodoodbojni materiali poskrbijo za zaščito pred vlago in večje udobje pri delu.
Priloge
Art.-Št.: AW202600687
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Zaščitni čevlji O2

Zaščitni čevlji s tekstilnim zgornjim delom, namenjeni udobni vsakodnevni uporabi pri delu, z dobro zračnostjo, odpornostjo proti obrabi in hitrim zapenjanjem.

  • Barva: antracitna
  • Material zgornjega dela: tekstil
  • Varnostna kategorija: O2
  • Standardi: SRC, FO, DGUV 112-191
  • Širina kopita: 11 (standardna širina zaščitnih čevljev)
  • Tekstilna zasnova
  • Sistem hitrega zapenjanja z zanko za shranjevanje
  • Asimetrična TPU zaščita proti obrabi
  • Notranja tekstilna podloga z ventilacijskimi odprtinami
  • Podloga pete iz mikrovlaken, odporna proti obrabi
  • Gumijast zunanji podplat SRC
  • Blaženje X-treme
  • Širina 11
  • Skladnost: DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 41
Zaščitna stopnja O2
Teža pribl. 440 g/čevelj v velikosti 42
Standard EN 20347 DGUV 112-191
Dobavitelj MODYF
*
*
*

Zaščitni čevlji O2

Zaščitni čevlji s tekstilnim zgornjim delom, namenjeni udobni vsakodnevni uporabi pri delu, z dobro zračnostjo, odpornostjo proti obrabi in hitrim zapenjanjem.

  • Barva: antracitna
  • Material zgornjega dela: tekstil
  • Varnostna kategorija: O2
  • Standardi: SRC, FO, DGUV 112-191
  • Širina kopita: 11 (standardna širina zaščitnih čevljev)
  • Tekstilna zasnova
  • Sistem hitrega zapenjanja z zanko za shranjevanje
  • Asimetrična TPU zaščita proti obrabi
  • Notranja tekstilna podloga z ventilacijskimi odprtinami
  • Podloga pete iz mikrovlaken, odporna proti obrabi
  • Gumijast zunanji podplat SRC
  • Blaženje X-treme
  • Širina 11
  • Skladnost: DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
Specifikacije izdelkov
Velikost 41
Zaščitna stopnja O2
Teža pribl. 440 g/čevelj v velikosti 42
Standard EN 20347 DGUV 112-191
Dobavitelj MODYF