Zaščitni čevlji S1P
Popular products from category Zaščitni čevlji S1P
Delovni čevelj Leo S1P
Lahka varnostna obutev brez kovin. Za udobje tudi med dolgimi delovnimi dnevi.
Različice: 7
Prikaži vse
Zaščitni čevelj StretchFit S1P
Izjemno prilagodljiv in inovativen varnostni čevelj z udobnimi raztegljivimi vložki. Idealen za naloge, ki zahtevajo pogosto klečanje.
- Barva: modra
- Zgornji material čevlja: semiš usnje z tekstilnim vložkom
- Kategorija varnosti: S1P
- Standardi: ISO 20345, SRC
- ISO: 20345
- Dodatni standard: SRC
- Tip označbe: nizki čevelj
- Širina stopala: 11 (normalna širina varnostnih čevljev)
Različice: 1
Prikaži vse
Delovni čevelj Cetus S1P
Priložnostni varnostni čevlji s funkcionalnimi podrobnostmi in izjemnim udobjem na vsakem koraku.
Različice: 3
Prikaži vse