Zaščitni čevelj StretchFit S1P

Izjemno prilagodljiv in inovativen varnostni čevelj z udobnimi raztegljivimi vložki. Idealen za naloge, ki zahtevajo pogosto klečanje.

  • Barva: modra
  • Zgornji material čevlja: semiš usnje z tekstilnim vložkom
  • Kategorija varnosti: S1P
  • Standardi: ISO 20345, SRC
  • ISO: 20345
  • Dodatni standard: SRC
  • Tip označbe: nizki čevelj
  • Širina stopala: 11 (normalna širina varnostnih čevljev)
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Zračno semiš usnje, tekstilni vložki
  • Notranja podloga iz mrežaste tkanine, zanki za obuvanje iz visoko kakovostnih mikrovlaken
  • Zaščitna kapica iz steklenih vlaken, zaščita pred prebodom iz tekstila
  • Nedrseč PU podplat SRC, udobna širina 11 (širok kroj)
  • DGUV 112-191 (BGR 191), fleksibilnost zahvaljujoč CORDURA® (izjemno odporen proti obrabi), raztegljivi vložki, brez kovin
  • Pribl. 560 g/čevelj v velikosti 42

CORDURA® je registrirana blagovna znamka podjetja INVISTA Technologies S.à r.l., CH.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Zračno semiš usnje, tekstilni vložki
  • Notranja podloga iz mrežaste tkanine, zanki za obuvanje iz visoko kakovostnih mikrovlaken
  • Zaščitna kapica iz steklenih vlaken, zaščita pred prebodom iz tekstila
  • Nedrseč PU podplat SRC, udobna širina 11 (širok kroj)
  • DGUV 112-191 (BGR 191), fleksibilnost zahvaljujoč CORDURA® (izjemno odporen proti obrabi), raztegljivi vložki, brez kovin
  • Pribl. 560 g/čevelj v velikosti 42

CORDURA® je registrirana blagovna znamka podjetja INVISTA Technologies S.à r.l., CH.

*
*
*