ZAŠČITNI ČEVELJ TORNADO S3 (VISOK), velikost 41

46,9
46,9

Kompozitna zaščitna kapica in vmesni podplat proti predrtju so nujna oprema na gradbišču! Nudijo odpornost na vodo, obrabo in zdrs.

Priloge
Art.-Št.: AW202510041
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Stopnja zaščite: O1 SRC

SIST EN ISO 20345:2011

Moderen, standarden zaščitni čevelj

Zgornji del: reliefno črno goveje usnje, vodoodbojno, dvojni šivi

Malo šivov za boljšo zaščito pred vdorom vode; gumijasta ojačitev za zaščito kapice

Podloga: zračna tkanina, ki odvaja pot in je odporna proti obrabi, z blazinicami v predelu pete proti žuljem

Vložek: anatomsko oblikovan, antistatičen, odstranljiv

Kapica: iz kompozitnega materiala, brez kovinskih delov, do 200 J

Vmesni podplat: neprebojen sloj iz posebnega tkanja (brez kovine), ki pokriva celotno stopalno površino – za maksimalno zaščito

Podplat: večslojni poliuretan različne gostote, protizdrsen, antistatičen, odporen na olja, z blaženjem v petnem delu

Udoben občutek pri nošenju z dobrim prezračevanjem in zmanjšanim potenjem

Teža pri velikosti 42: cca 1250 g/par

Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 41
Zaščitna stopnja S3
Teža pribl.625 g/čevelj v velikosti 42
Standard SIST EN ISO 20345:2011
Dobavitelj W-HR
*
*
*

Stopnja zaščite: O1 SRC

SIST EN ISO 20345:2011

Moderen, standarden zaščitni čevelj

Zgornji del: reliefno črno goveje usnje, vodoodbojno, dvojni šivi

Malo šivov za boljšo zaščito pred vdorom vode; gumijasta ojačitev za zaščito kapice

Podloga: zračna tkanina, ki odvaja pot in je odporna proti obrabi, z blazinicami v predelu pete proti žuljem

Vložek: anatomsko oblikovan, antistatičen, odstranljiv

Kapica: iz kompozitnega materiala, brez kovinskih delov, do 200 J

Vmesni podplat: neprebojen sloj iz posebnega tkanja (brez kovine), ki pokriva celotno stopalno površino – za maksimalno zaščito

Podplat: večslojni poliuretan različne gostote, protizdrsen, antistatičen, odporen na olja, z blaženjem v petnem delu

Udoben občutek pri nošenju z dobrim prezračevanjem in zmanjšanim potenjem

Teža pri velikosti 42: cca 1250 g/par

Specifikacije izdelkov
Velikost 41
Zaščitna stopnja S3
Teža pribl.625 g/čevelj v velikosti 42
Standard SIST EN ISO 20345:2011
Dobavitelj W-HR