ZAŠČITNI ČEVELJ ROMA S3 (NIZEK), velikosti 40

54,9
54,9

Čevlji imajo večslojni PU podplat, ki blaži udarce, vodoodbojno tkanino na vrhu in so primerni za uporabo v skladiščih, ter za servisna in montažna dela.

Priloge
Art.-Št.: AW202510210
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Stopnja zaščite: S3 SRC

SIST EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Udoben občutek pri nošenju. Lahki čevlji sodobnega dizajna.

Zgornji del: iz posebne tkanine, odporne proti obrabi in praskam, vodoodbojen in zračen

Podloga: iz zračne in proti obrabi odporne tkanine

Vložek: Anatomski z antistatičnimi lastnostmi, zračen

Kapica: iz polikarbonata (PC), do 200 J, z vmesnim podplatom iz posebne, neprebojne tkanine

Podplat: profiliran večslojni PU podplat – kombinacija blažilnega notranjega sloja in zunanjega sloja, odpornega proti obrabi, s protizdrsnimi lastnostmi (PU 2D SRC)

Uporaba: Ni priporočljivo za težja gradbena dela

Teža pri velikosti 42: cca 1000 g/par

Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 40
Zaščitna stopnja S3
Teža pribl. 500 g/čevelj v velikosti 42
Standard SIST EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Dobavitelj W-HR
*
*
*

Stopnja zaščite: S3 SRC

SIST EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Udoben občutek pri nošenju. Lahki čevlji sodobnega dizajna.

Zgornji del: iz posebne tkanine, odporne proti obrabi in praskam, vodoodbojen in zračen

Podloga: iz zračne in proti obrabi odporne tkanine

Vložek: Anatomski z antistatičnimi lastnostmi, zračen

Kapica: iz polikarbonata (PC), do 200 J, z vmesnim podplatom iz posebne, neprebojne tkanine

Podplat: profiliran večslojni PU podplat – kombinacija blažilnega notranjega sloja in zunanjega sloja, odpornega proti obrabi, s protizdrsnimi lastnostmi (PU 2D SRC)

Uporaba: Ni priporočljivo za težja gradbena dela

Teža pri velikosti 42: cca 1000 g/par

Specifikacije izdelkov
Velikost 40
Zaščitna stopnja S3
Teža pribl. 500 g/čevelj v velikosti 42
Standard SIST EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Dobavitelj W-HR