ZAŠČITNI ČEVELJ MONZA II, SIP (NIZEK), velikost 41

39,9
39,9

Klasičen zaščitni čevelj za uporabo v montaži in proizvodnji. Je zračen in antistatičen.

Priloge
Art.-Št.: AW202510238
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Stopnja zaščite: S1P SRC

SIST EN ISO 20345:201

Zgornji del: iz velur usnja v kombinaciji z najlonom

Kapica: Jeklena (200 J) in vmesni podplat

Podloga: Tekstilna in hitro sušeča

Vložek: antistatičen, odstranljiv

Podplat: Protizdrsen in antistatičen poliuretanski podplat z blažilcem udarcev v predelu pete, odporen na ogljikovodike

Teža pri velikosti 42: cca 1000 g/par

Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 41
Zaščitna stopnja S1P
Teža pribl. 500 g/čevelj v velikosti 42
Standard SIST EN ISO 20345:2011 S3 SRC, SIST EN ISO 20345:2022
Dobavitelj W-HR
*
*
*

Stopnja zaščite: S1P SRC

SIST EN ISO 20345:201

Zgornji del: iz velur usnja v kombinaciji z najlonom

Kapica: Jeklena (200 J) in vmesni podplat

Podloga: Tekstilna in hitro sušeča

Vložek: antistatičen, odstranljiv

Podplat: Protizdrsen in antistatičen poliuretanski podplat z blažilcem udarcev v predelu pete, odporen na ogljikovodike

Teža pri velikosti 42: cca 1000 g/par

Specifikacije izdelkov
Velikost 41
Zaščitna stopnja S1P
Teža pribl. 500 g/čevelj v velikosti 42
Standard SIST EN ISO 20345:2011 S3 SRC, SIST EN ISO 20345:2022
Dobavitelj W-HR