ZAŠČITNA KAPA-EN812-MODRA-(VEL.52-65)

Sodoben dizajn s kratkim ščitnikom za boljši pregled

  • EN standard: 812
  • Min./maks. velikost: 52 cm – 65 cm
Priloge
Art.-Št.: 0899200879
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Kombinacija udobja in varnosti

  • Mehko oblazinjenje iz pene za visoko udobje in zaščito
  • Prezračevalne odprtine za optimalen pretok zraka
  • Integriran trak za vpijanje znoja

Visoka stopnja prilagodljivosti

  • Izrezi nad ušesi omogočajo lažje nošenje skupaj s slušno zaščito
  • Elastični trak za prilagajanje velikosti
Specifikacije izdelkov
* *
Min./max. velikost 52 cm-65 cm
*
*
*

Kombinacija udobja in varnosti

  • Mehko oblazinjenje iz pene za visoko udobje in zaščito
  • Prezračevalne odprtine za optimalen pretok zraka
  • Integriran trak za vpijanje znoja

Visoka stopnja prilagodljivosti

  • Izrezi nad ušesi omogočajo lažje nošenje skupaj s slušno zaščito
  • Elastični trak za prilagajanje velikosti
Specifikacije izdelkov
Min./max. velikost 52 cm-65 cm