6 x usnjene rokavice, velikost 9 in kapa proti udarcem

39,9
39,9

Set vključuje 6 parov usnjenih rokavic in zaščitno kapo (EN812) proti udarcem.

Set za varno rokovanje z materiali in dodatno zaščito glave pri zahtevnejših delih.

Priloge
Art.-Št.: AW202512105
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Zaščitna kapa EN812, modra (vel. 52–65)

Lahka zaščitna kapa z mehkim oblazinjenjem in zračnimi odprtinami za boljše udobje ter zaščito.

  • EN standard: 812
  • Nastavljiva velikost: 52–65 cm
  • Mehko oblazinjenje iz pene
  • Prezračevalne odprtine za optimalen pretok zraka
  • Integriran trak za vpijanje znoja
  • Elastični trak za prilagajanje velikosti
  • Izrezi nad ušesi omogočajo nošenje s slušno zaščito

Rokavice zaščitne usnjene DRIVER Classic

Udobne in kakovostne vozniške rokavice iz mehkega, robustnega govejega usnja.

  • Material: goveje usnje (polnozrnato)
  • Notranjost: brez podloge
  • Standardi: EN 388, EN 420
  • Kategorija: II
  • Barva: naravna
  • Zelo dobro prileganje in udobje pri nošenju
  • Dober oprijem
  • Elastični trak na zgornji strani roke
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost rokavic 9
*
*
*

Zaščitna kapa EN812, modra (vel. 52–65)

Lahka zaščitna kapa z mehkim oblazinjenjem in zračnimi odprtinami za boljše udobje ter zaščito.

  • EN standard: 812
  • Nastavljiva velikost: 52–65 cm
  • Mehko oblazinjenje iz pene
  • Prezračevalne odprtine za optimalen pretok zraka
  • Integriran trak za vpijanje znoja
  • Elastični trak za prilagajanje velikosti
  • Izrezi nad ušesi omogočajo nošenje s slušno zaščito

Rokavice zaščitne usnjene DRIVER Classic

Udobne in kakovostne vozniške rokavice iz mehkega, robustnega govejega usnja.

  • Material: goveje usnje (polnozrnato)
  • Notranjost: brez podloge
  • Standardi: EN 388, EN 420
  • Kategorija: II
  • Barva: naravna
  • Zelo dobro prileganje in udobje pri nošenju
  • Dober oprijem
  • Elastični trak na zgornji strani roke
Specifikacije izdelkov
Velikost rokavic 9