ZAŠČITNA ČELADA-SH3000-MODRA

Posamezno nastavljiva in ergonomska zaščitna čelada s kratkim ščitnikom

  • Min./maks. velikost: 51 cm – 65 cm
  • Notranja oprema čelade: 6-točkovna
  • EN standard: 397
  • Min. temperaturni pogoji: -30 °C
  • Material: HDPE – Polietilen visoke gostote
  • Rok trajanja od proizvodnje: 48 mesecev
  • Obdobje uporabe: 48 mesecev
Priloge
Art.-Št.: 0899200347
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Neoviran pogled navzgor

  • Široko vidno polje zaradi kratkega ščitnika čelade

Prožen sistem vpetja

  • Posamezno nastavljiv
  • 6-točkovno tekstilno vpetje

Varno prileganje in visoka raven udobja

  • Optimiziran položaj nošenja za boljšo ergonomijo
  • Udoben tekstilni trak, ki se prilagaja obliki glave
  • Velik ovratni nosilec za dodatno podporo in večje udobje
  • Prezračevanje prek nastavljivih odprtin
  • Položaj nošenja še bližje glavi
  • Lahka konstrukcija

Preprosta, hitra nastavitev širine

  • Nastavljanje s koleščkom – raglja sistem

Enostavna kombinacija z drugo opremo za večjo varnost

  • Zaščita sluha in vizirji se lahko pritrdijo na čelado preko vstavnih rež (30 mm)

Preizkušeno v skladu z EN 397 (industrijska zaščitna čelada) z dodatnimi zahtevami

  • Primerno za zelo nizke temperature (-30 °C)
Specifikacije izdelkov
* *
Min./max. velikost 51 cm-65 cm
Min. temperaturni pogoji -30 °C
Material Polietilen visoke gostote
Rok trajanja od proizvodnje 48 Mesec
Obdobje uporabe 48 Mesec
*
*
*

Neoviran pogled navzgor

  • Široko vidno polje zaradi kratkega ščitnika čelade

Prožen sistem vpetja

  • Posamezno nastavljiv
  • 6-točkovno tekstilno vpetje

Varno prileganje in visoka raven udobja

  • Optimiziran položaj nošenja za boljšo ergonomijo
  • Udoben tekstilni trak, ki se prilagaja obliki glave
  • Velik ovratni nosilec za dodatno podporo in večje udobje
  • Prezračevanje prek nastavljivih odprtin
  • Položaj nošenja še bližje glavi
  • Lahka konstrukcija

Preprosta, hitra nastavitev širine

  • Nastavljanje s koleščkom – raglja sistem

Enostavna kombinacija z drugo opremo za večjo varnost

  • Zaščita sluha in vizirji se lahko pritrdijo na čelado preko vstavnih rež (30 mm)

Preizkušeno v skladu z EN 397 (industrijska zaščitna čelada) z dodatnimi zahtevami

  • Primerno za zelo nizke temperature (-30 °C)
Specifikacije izdelkov
Min./max. velikost 51 cm-65 cm
Min. temperaturni pogoji -30 °C
Material Polietilen visoke gostote
Rok trajanja od proizvodnje 48 Mesec
Obdobje uporabe 48 Mesec