KRATKA DELOVNA MAJICA SUNSET-BELA- vel. L - 5 kos

19,9
19,9

Bombažne kratke majice, ki so narejene za delo v vročih dneh.

Priloge
Art.-Št.: AW202603007
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Moška majica s kratkimi rokavi z okroglim izrezom in z 1,5 cm širokim ovratnim trakom iz elastana.

  • Videz: bombaž/jersey
  • Material: 100% bombaž
  • Teža: 155 g/m2
  • Barve: bela
Specifikacije izdelkov
* *
Barva Bela
Velikost L
Materjal 100% bombaž
Dobavitelj PAYPER
*
*
*

Moška majica s kratkimi rokavi z okroglim izrezom in z 1,5 cm širokim ovratnim trakom iz elastana.

  • Videz: bombaž/jersey
  • Material: 100% bombaž
  • Teža: 155 g/m2
  • Barve: bela
Specifikacije izdelkov
Barva Bela
Velikost L
Materjal 100% bombaž
Dobavitelj PAYPER