Tesnilo spoja

Enoinostransko samolepilni, profilirani aluminijasti trak za trajno in varno tesnjenje tipičnih spojnih mest na strehi.

  • Dolžina zvitka: 5 m
  • Širina zvitka: 280 mm
  • Dolžina: 10 m
  • Število zvitkov: 2 kosa
  • Minimalna temperatura za obdelavo: 5 °C
  • UV obstojnost: Da.
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

Optimalna alternativa kovinskim in svinčenim tesnilom

  • Natančna prilagoditev materiala površini strehe:
  • Vtisnjena površinska struktura omogoča optimalno prilagajanje strešnemu poteku in enostavno upogibanje v katerokoli smer
  • Nemoten odtok vode
  • je zagotovljen z skoraj ravno površino
  • Brez škodljivih težkih kovin, kot je npr. svinec
  • UV obstojno in vremensko odporno
  • Barvno premazana površina omogoča optimalno prilagoditev posameznim strešnikom
  • Trajno elastično, temperaturno odporno butilno lepilo z visoko lepilno močjo na skoraj vseh podlagah
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Optimalna alternativa kovinskim in svinčenim tesnilom

  • Natančna prilagoditev materiala površini strehe:
  • Vtisnjena površinska struktura omogoča optimalno prilagajanje strešnemu poteku in enostavno upogibanje v katerokoli smer
  • Nemoten odtok vode
  • je zagotovljen z skoraj ravno površino
  • Brez škodljivih težkih kovin, kot je npr. svinec
  • UV obstojno in vremensko odporno
  • Barvno premazana površina omogoča optimalno prilagoditev posameznim strešnikom
  • Trajno elastično, temperaturno odporno butilno lepilo z visoko lepilno močjo na skoraj vseh podlagah
*
*
*