MENJALNA GLAVA-ZA KRIVLJENJE-CME22-07019

Priloge
Art.-Št.: 0701998102
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Priložena je zamenljiva matrica in 2 fiksni odmični gredi (za palice Ø do 14 mm in palice Ø nad 14 mm do največ 20 mm).

Specifikacije izdelkov
* *
Dolžina 190 mm
Širina 125 mm
Višina 90 mm
Najmanjši polmer krivulje 35 mm
Minimalni kot upogiba 80 stopinj
Maksimalni kot upogiba 180 stopinj
Primerno za Rebar max. 20 mm
Material Jeklo
Teža izdelka (na kos) 1.000 g
Teža 4,8 kg
*
*
*

Priložena je zamenljiva matrica in 2 fiksni odmični gredi (za palice Ø do 14 mm in palice Ø nad 14 mm do največ 20 mm).

Specifikacije izdelkov
Dolžina 190 mm
Širina 125 mm
Višina 90 mm
Najmanjši polmer krivulje 35 mm
Minimalni kot upogiba 80 stopinj
Maksimalni kot upogiba 180 stopinj
Primerno za Rebar max. 20 mm
Material Jeklo
Teža izdelka (na kos) 1.000 g
Teža 4,8 kg