MENJALNA GLAVA-ZA REZANJE-CME22-07019981

Priloge
Art.-Št.: 0701998101
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Priložena so fiksna in zamenljiva rezila

Specifikacije izdelkov
* *
Dolžina 145 mm
Širina 110 mm
Višina 120 mm
Primerno za Rebar max. 22 mm
Material Jeklo
Teža izdelka (na kos) 1 g
Teža 3,5 kg
*
*
*

Priložena so fiksna in zamenljiva rezila

Specifikacije izdelkov
Dolžina 145 mm
Širina 110 mm
Višina 120 mm
Primerno za Rebar max. 22 mm
Material Jeklo
Teža izdelka (na kos) 1 g
Teža 3,5 kg