PLOŠČA LAMELNA ZA KOTNE ZVARE 125 ZRNAVOST 40

Strokovnjak za kotno varjenje jekla/nerjavečega jekla. Za obdelavo težko dostopnih mest, kot so radiji in kotni zvari.

Priloge
Art.-Št.: 0578881524
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Udobno in varno delo

  • • Precejšnje prekrivanje loput omogoča, da se plošča popolnoma prilagodi obdelovancu. Nizka raven hrupa, nizke vibracije in majhna nevarnost poškodb.

Izjemno dolga življenjska doba, zelo velik odvzem materiala z nizkim segrevanjem materiala in najfinejšo hrapavostjo površine

  • • Posebno prevlečeno aktivno keramično brusno zrno ima do 4-krat daljšo življenjsko dobo.

Zelo fleksibilne abrazivne lopute, enostavna in hitra montaža diska

  • • Zmanjšana plošča z direktno montažo M14, brez moteče nosilne plošče.
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 125 mm
Naprava za držanje orodja Nazivni premer 14 mm
Velikost mreže 40
Oblikovanje Ravno
Material nosilnega diska Plastika
Največja hitrost vrtenja 12250 vrtljajev na minuto
Min./max. priporočena hitrost vrtenja 7500-10000 vrtljajev na minuto
Največja priporočena hitrost vrtenja 10000 vrtljajev na minuto
Material abrazivnega medija Keramična zrna
*
*
*

Udobno in varno delo

  • • Precejšnje prekrivanje loput omogoča, da se plošča popolnoma prilagodi obdelovancu. Nizka raven hrupa, nizke vibracije in majhna nevarnost poškodb.

Izjemno dolga življenjska doba, zelo velik odvzem materiala z nizkim segrevanjem materiala in najfinejšo hrapavostjo površine

  • • Posebno prevlečeno aktivno keramično brusno zrno ima do 4-krat daljšo življenjsko dobo.

Zelo fleksibilne abrazivne lopute, enostavna in hitra montaža diska

  • • Zmanjšana plošča z direktno montažo M14, brez moteče nosilne plošče.
Specifikacije izdelkov
PREMER 125 mm
Naprava za držanje orodja Nazivni premer 14 mm
Velikost mreže 40
Oblikovanje Ravno
Material nosilnega diska Plastika
Največja hitrost vrtenja 12250 vrtljajev na minuto
Min./max. priporočena hitrost vrtenja 7500-10000 vrtljajev na minuto
Največja priporočena hitrost vrtenja 10000 vrtljajev na minuto
Material abrazivnega medija Keramična zrna