PLOŠČA LAMELNA ODPRTA 115 ZRNAVOST 60

Dober pogled „skozi disk“ in s tem na material, ki ga obdelujemo. Odlično hlajenje in enakomerna podoba brušenja. Idealen za obdelavo tankih pločevin pri izdelavi karoserij, za polne materiale in varjene šive.
Priloge
Art.-Št.: 0578811560
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Prednost:

  • Prost pogled na predmet obdelave.
  • Zmanjšuje neželeno tirnico brušenja.
  • Manj napak pri obdelavi.
  • Boljša kvaliteta površine zaradi usmerjenega dela.
  • Hladnejše brušenje zaradi efekta ventilatorja.
  • Zmanjšana temperatura na površini zmanjšuje neželen efekt barvanja obdelovanega predmeta v modro.
  • Dobro, mirno vodenje.
Specifikacije izdelkov
* *
Ø mm 115
Granulacija 60
max. min⁻¹ 13300
Odprtina mm 22.23
Izvedba Zakrivljena
Pakiranje 10
*
*
*

Prednost:

  • Prost pogled na predmet obdelave.
  • Zmanjšuje neželeno tirnico brušenja.
  • Manj napak pri obdelavi.
  • Boljša kvaliteta površine zaradi usmerjenega dela.
  • Hladnejše brušenje zaradi efekta ventilatorja.
  • Zmanjšana temperatura na površini zmanjšuje neželen efekt barvanja obdelovanega predmeta v modro.
  • Dobro, mirno vodenje.
Specifikacije izdelkov
Ø mm 115
Granulacija 60
max. min⁻¹ 13300
Odprtina mm 22.23
Izvedba Zakrivljena
Pakiranje 10