PLOŠČA LAMELNA ODPRTA CERALINE 125 ZRNAVOST 60

Priloge
Art.-Št.: 0578810326
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 125 mm
Bore luknja 22.23 mm
Velikost mreže 60
Material nosilnega diska Steklena tkanina
Max. hitrost vrtenja 9650 rpm
Max. priporočena hitrost vrtenja 7500 rpm
Material abrazivnega sredstva Keramična zrna
*
*
*
Specifikacije izdelkov
PREMER 125 mm
Bore luknja 22.23 mm
Velikost mreže 60
Material nosilnega diska Steklena tkanina
Max. hitrost vrtenja 9650 rpm
Max. priporočena hitrost vrtenja 7500 rpm
Material abrazivnega sredstva Keramična zrna