PLOŠČA LAMELNA UPOG. KERAMIČNA 115 ZRNAVOST 80

Posebej primeren za obdelavo nerjavnega jekla, visoko legiranih jekel, zlitin na osnovi niklja in titanovih zlitin.
Priloge
Art.-Št.: 0578430318
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
  • S posebno prevlečenim brusnim keramičnim zrnom, še posebej primerna za inox in visoko legirana jekla
  • Za brušenje z električnimi, pnevmatskimi in baterijskimi kotnimi brusilkami.
  • Obodna hitrost max 80 m/s
  • Brez železa, klora in žvepla (≤ 0,1%)
  • Visokozmogljive brusne lamele (robusten krožnik iz steklenih vlaken) z aktivno površinsko zaščito (Topsize premaz)
  • Posebej prevlečena keramična zrna
  • Robusten krožnik iz steklenih vlaken

V primerjavi z običajnimi lamelnimi ploščami:

  • Do 4-krat daljša življenjska doba
  • Zelo visok odvzem materiala
  • Fina in enakomerna površinska obdelava

Visoka zmogljivost brušenja (keramična brusna zrna z aktivno zgornjo plastjo)

  • Izjemno dolga življenjska doba
  • Zelo visok odvzem materiala
  • Hladno brušenje
  • Brez obarvanja materiala
  • Samodejno brušenje
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 115 mm
Zrnavost 80
Obrat. max. 13300 U/min
Pakiranje 10/1
*
*
*
  • S posebno prevlečenim brusnim keramičnim zrnom, še posebej primerna za inox in visoko legirana jekla
  • Za brušenje z električnimi, pnevmatskimi in baterijskimi kotnimi brusilkami.
  • Obodna hitrost max 80 m/s
  • Brez železa, klora in žvepla (≤ 0,1%)
  • Visokozmogljive brusne lamele (robusten krožnik iz steklenih vlaken) z aktivno površinsko zaščito (Topsize premaz)
  • Posebej prevlečena keramična zrna
  • Robusten krožnik iz steklenih vlaken

V primerjavi z običajnimi lamelnimi ploščami:

  • Do 4-krat daljša življenjska doba
  • Zelo visok odvzem materiala
  • Fina in enakomerna površinska obdelava

Visoka zmogljivost brušenja (keramična brusna zrna z aktivno zgornjo plastjo)

  • Izjemno dolga življenjska doba
  • Zelo visok odvzem materiala
  • Hladno brušenje
  • Brez obarvanja materiala
  • Samodejno brušenje
Specifikacije izdelkov
PREMER 115 mm
Zrnavost 80
Obrat. max. 13300 U/min
Pakiranje 10/1