Vijaki za iverne plošče
Popular products from category Vijaki za iverne plošče
ASSY® 4 A2 CSMP vijak za les, A2 iz nerjavečega jekla navaden delni navoj poglobljeno rezkanje žep glave
Univerzalni delno navojni vijak iz visokokakovostnega avstenitnega nerjavnega jekla A2 za spoje lesa z lesom (smreka) na zunanjih območjih, izpostavljenih elementom.
VIJAK LESNI-VGR.GL.-Z2-(A2K)-3,5X50/30
Modro pocinkano jeklo, delni navoj, glava z ugreznjenim robom, pogon PZ.
- Material: Jeklo
- Površina: Pocinkana
ASSY® D vijak za vtič, panožna glava, brez vrtalne konice
Za uporabo s plastičnimi sidri.
ASSY® 4 SCS vijak za klavirski tečaj, jeklena pocinkana polna nit z majhno poglobljeno glavo
Vijak s polnim navojem in majhno poglobljeno glavo za pritrjevanje klavirskih tečajev v les v notranjih suhih ali zaščitenih prostorih.
ASSY® 4 WH vijak s podložno glavo, jeklena pocinkana glava z delno navojno podložko
Vijak z delnim navojem z veliko podložno oz. ploščato glavo za les-les povezave v konstrukcijskem lesarstvu, ki morajo biti zategnjene, v suhem notranjem ali vlažnem okolju
- Oblika glave: podložna glava
- Vrsta navoja: navoj za lesne vijake
- Izvedba navoja: delni navoj
- Oblika navoja: grobi navoj
- Oblika konice: konica s kupolastim rezkarjem
- Kotni kot konice: 34 stopinj
- Material: kaljeno jeklo
- Površina: pocinkano
- Barva: srebrna
- Maks. kot vijačenja: 90°
- Min. kot vijačenja: 0°
- Primerno za podlago: les, leseni materiali, iglavci, večslojni les (BSP), listavci, LVL
- Odobritev: ETA-11/0190
- RoHS skladnost: da