OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
Popular products from category Vijaki s cilindrično glavo
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
cilindrična glava z zarezami, DIN 84, jeklo 4.8, pocinkano, modro pasivirano (A2K)
Različice:
34
Prikaži vse
Vijak z cilindrično glavo , s šestkotno vtičnico
Različice:
25
Prikaži vse
Vijak s šestrobim vijakom z glavico z metričnim finim navojem
Različice:
5
Prikaži vse
Vijak z vijakom s šestkotno glavo in metričnim navojem z finim navojem, ISO 12474/DIN 912, jeklo 12.9, gladko
Različice:
4
Prikaži vse
Vijak s šestkotno glavo, ZFSHL, ISO4762
Različice:
11
Prikaži vse
Vijak glave valja, sklop, 960 kosov v sistemskem primeru 4.4.1. ISO 4762
Različice:
1
Prikaži vse
Prva
Prejšnja
1
...
5
6
7
Naslednja
Vijaki s cilindrično glavo
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Standardi
Pobriši vse
ISO 4762
Dolžina
Pobriši vse
25 mm
30 mm
Dolžina navoja (metrični navoj)
Pobriši vse
8 mm
Material
Pobriši vse
Jeklo
Premer glave
Pobriši vse
16 mm
24 mm
8 mm
Višina glave
Pobriši vse
10 mm
6.5 mm
Razred nepremičnin
Pobriši vse
Natezna trdnost min. 800 MPa
Tip navoja x nazivni premer
Pobriši vse
M10
M16
M6
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki