Cilindrični vijak, DIN7984 - A4/070

  • Standard: DIN 7984
  • Material: nerjavno jeklo A4
  • Razred trdnosti: 070
  • Površina: neobdelana (blank)
  • RoHS skladnost: da
  • Oblika glave: nizek cilindričen vijak
  • Pogon: notranji šestkotnik
  • Vrsta navoja: metrični navoj
  • Oblika navoja: standardni navoj
  • Razred izdelka: A
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

Opomba: Zaradi geometrije glave imajo ti vijaki omejeno nosilnost – glej DIN EN ISO 3506-1.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Opomba: Zaradi geometrije glave imajo ti vijaki omejeno nosilnost – glej DIN EN ISO 3506-1.

*
*
*